Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einlassreedkontakt 030270

mehr in Stromübertragungen | mehr von

Einlassreedkontakt 030270

Mehr in Stromübertragungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Vds-Klasse C.
Technische Daten
  • Vds-Anerkennung
G191013
  • Schaltspannung
max. 30 V DC
  • Schaltabstand
max. 10 mm
  • Schaltstrom
max. 100 mA
  • B x L x T
9 x 60 x 11/11 mm
  • Anschlusskabel
6 m / 4-adrig

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Effeff Zubehör

Geeignet als Montagehilfe zum Höhenausgleich.