Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-4, Funktion E

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-4, Funktion E

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, ohne Steuerung, mit Kontaktübergang.
Vorteile/Ausführungen
  • Panikfunktion E
  • zertifiziert nach EN 179 und EN 1125
  • 3 Verriegelungspunkte (Hauptriegel, 2 Zusatzbolzen)
  • garantierte Funktion nur mit zertifiziertem Freilaufzylinder 
Anwendungen/Hinweise
  • Steuerung extern (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • links/rechts verwendbar
  • bitte den originalen Trafo für Hutschiene 134/MO verwenden
Technische Daten
  • Spannung
12 V DC / 3 A, Anschluss mit Trafo bauseits
  • Drückernuss
9,0 mm
  • Eckstulp
20 x 2.200 x 2,7 mm
  • Rundstulp
20 x 1.850 x 2,7 mm
  • Kastenhöhe
210 mm
  • Kastenstärke
15 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß + 18 mm
Lieferumfang
  • Mehrfachverriegelungs-Schloss mit Bolzen, Motor und Fluchttürfunktion E
  • Stößelkontakt mit 3,8 m Kabel und Multifunktionsstecker (inkl. Kontaktfett)
  • Kontaktflächeneinheit mit 8 m Kabel, 3-polig
  • Magnetkontakt
  • linkes und rechtes Fallen-/Riegelschließteil
  • 2 Bolzenschließteile (einfräsbar)
  • Montageanleitung, Anschlussplan und Zeichnung

Fluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125CodetastaturFunk-FingerscanAlarmanlagenTransponderGegensprechanlageZeitschaltuhr


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schaltnetzteil für den bauseitigen Anschluss von Kaba-Motorschlössern.


mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.


mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.


mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.


mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.


mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Hochflexibles Anschlusskabel zur verpolungssicheren Verbindung mit elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern.