Menu

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-2, Funktion E

von Dormakaba   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, mit externer Steuerung und Kontaktübergang.
Vorteile/Ausführungen
  • Panikfunktion E
  • zertifiziert nach EN 179 und EN 1125
  • 3 Verriegelungspunkte (Hauptriegel, 2 Zusatzbolzen)
  • garantierte Funktion nur mit zertifiziertem Freilaufzylinder

Anwendungen/Hinweise
  • Steuerung extern
  • links/rechts verwendbar
  • bitte den originalen Trafo für Hutschiene 134/MO verwenden

Technische Daten
  • Spannung
12 V DC / 3 A, Anschluss mit Trafo bauseits
  • Drückernuss
9 mm
  • Stulp
20 x 1.850/2.200 x 2,7 mm
  • Kastenhöhe
210 mm
  • Kastenstärke
15 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Lieferumfang
  • Mehrfachverriegelungs-Schloss mit Bolzen, Motor und Fluchttürfunktion E
  • Stößelkontakt mit 3,8 m Kabel und Multifunktionsstecker (inkl. Kontaktfett)
  • Kontaktflächeneinheit mit 8 m Kabel, 3-polig
  • externe Steuerung mit angelerntem Masterschlüssel
  • Magnetkontakt
  • linkes und rechtes Fallen-/Riegelschließteil
  • 2 Bolzenschließteile (einfräsbar)
  • Montageanleitung, Anschlussplan und Zeichnung

Fluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125FunkschlüsselCodetastaturFunk-FingerscanElektrischer DrehtürantriebAlarmanlagenTransponderGegensprechanlageZeitschaltuhr


Downloads

Für Sie interessant

Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Anschlusskabel Abloy | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel Abloy

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Hochflexibles Anschlusskabel zur verpolungssicheren Verbindung mit elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-4, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-4, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, ohne Steuerung, mit Kontaktübergang.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-5, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-5, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, ;ohne Steuerung, ohne Kontaktübergang.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-6, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-6, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, gerichtet für Fingerscanner ekey home integra (im Türblatt).

Stösselkontakt 134/MO | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Stösselkontakt 134/MO

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Stösselkontakt mit Multifunktionsstecker für Kaba-Motorschlösser.

Kontaktflächeneinheit 134/MO | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kontaktflächeneinheit 134/MO

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Zu Stösselkontakt für Kaba-Motorschlösser.

Netzteil-Hutschiene 134/MO | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Netzteil-Hutschiene 134/MO

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Schaltnetzteil für den bauseitigen Anschluss von Kaba-Motorschlössern.

Panik-Schaltschloss SVP 62xx, Funktion B | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Schaltschloss SVP 62xx, Funktion B

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken