Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 1919, Funktion E, für 2-flügelige Türen, mit Kurzstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 1919, Funktion E, für 2-flügelige Türen, mit Kurzstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mehrfachverriegelungsschloss, Funktion E mit Wechsel.
Anwendungen/Hinweise
  • zugelassen nach DIN 18250
  • 3-fach automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
Technische Daten
  • Kastenhöhe
200 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Drückerhöhe
1.020 mm
  • Vierkantnuss
9 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen Rohrrahmentüren.