Panikschloss B 2326, Funktion E, für 1-flügelige Türen

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panikschloss B 2326, Funktion E, für 1-flügelige Türen

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel und adaptierbarer Obenverriegelung.
Anwendungen/Hinweise
  • zweitourig
  • zugelassen nach DIN 18250
Technische Daten
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
15 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +33 mm
  • Vierkantnuss
9 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Schließblech für gefälzte Türen.


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Für stumpfe Türen.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Vollblatttüren mit mechanischer Ablaufsicherung.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Rohrrahmentüren mit mechanischer Ablaufsicherung.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Rohrrahmentüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.