Menu

Panik-Einfallenschloss B 1826, Funktion E, für 1-flügelige Rohrrahmentüren, mit gesicherter Fallenfeststellung

von BKS   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel.
Anwendungen/Hinweise
  • eintourig
  • zugelassen nach DIN 18250
  • nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen
  • durch eine Wechselbetätigung mit dem Schlüssel die Falle einziehen und halten
  • Betätigungsknopf auf dem Stulp bis zum Anschlag eindrücken
  • Betätigungsknopf halten, dabei Wechselbetätigung beenden
  • Wechselbetätigung mit dem Schlüssel wiederholen – Betätigungsknopf muss in Ausgangsposition fahren

Technische Daten
  • Vierkantnuss
9 mm
  • Eckstulp
24 x 270 x 3 mm
  • Kastenhöhe
202 mm
  • Kastenstärke
15 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Riegelausschluss
14 mm

Material
  • Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Downloads

Für Sie interessant

Schließblech gerade mit Stulp eckig für Metalltüren | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließblech gerade mit Stulp eckig für Metalltüren

BKS Zubehör

Mit zwei Senkbohrungen zum Anschrauben.

Schließblech gerade mit U-Stulp eckig für Metalltüren | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließblech gerade mit U-Stulp eckig für Metalltüren

BKS Zubehör

Mit Endkappen aus Kunststoff.

Schließblech U-Form für E-Öffner | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließblech U-Form für E-Öffner

BKS Zubehör

Für Metalltüren, mit Endkappen aus Kunststoff.

Panik-Einfallenschloss B 1826, Funktion E, für 1-flügelige Rohrrahmentüren | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Einfallenschloss B 1826, Funktion E, für 1-flügelige Rohrrahmentüren

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel.

Panik-Einsteckschloss B 1821, Funktion B, für 2-flügelige Rohrrahmentüren | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Einsteckschloss B 1821, Funktion B, für 2-flügelige Rohrrahmentüren

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.

Panik-Einsteckschloss B 1820, Funktion B, für 1-flügelige Rohrrahmentüren | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Einsteckschloss B 1820, Funktion B, für 1-flügelige Rohrrahmentüren

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.

Panik-Einfallenschloss B 1829, Funktion E, für 2-flügelige Rohrrahmentüren | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Einfallenschloss B 1829, Funktion E, für 2-flügelige Rohrrahmentüren

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel.

Panik-Treibriegelschloss B 1890 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 1890

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen Rohrrahmentüren.

Panik-Treibriegelschloss B 1990 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 1990

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen Rohrrahmentüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken