Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Panik-Einsteckschloss B 1821, Funktion B, für 2-flügelige Rohrrahmentüren

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Einsteckschloss B 1821, Funktion B, für 2-flügelige Rohrrahmentüren

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.
Anwendungen/Hinweise
  • eintourig
  • zugelassen nach DIN 18250
Technische Daten
  • Kastenhöhe
200 mm
  • Kastenstärke
18 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Vierkantnuss
9 mm 2-teilig
  • Riegelausschluss
14 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen Rohrrahmentüren.