Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einstemmschloss Serie 127 PZ EI230-C, Nuss 9,0 mm

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einstemmschloss Serie 127 PZ EI230-C, Nuss 9,0 mm

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.
Vorteile/Ausführungen
  • 6° Fallenanzug bietet Vorteile bei Brandschutz und E-Öffner bzw. verhindert ein „Aufschlagen” der Tür
Anwendungen/Hinweise
  • zweitourig, mit Kreuzriegel
  • Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/B3858/B5351/EN12209, Gebrauchskategorie 3
  • geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI230-C nach ÖNORM B3850 (T30)
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle
Technische Daten
  • Klemmnuss 2-teilig
9,0 mm
  • Rundstulp
18 x 250 x 4 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
13 mm/15 mm im Verschlussbereich
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Für Sie interessant


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Kurbelfalle, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Kurbelfalle, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.