Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2111, Funktion B, für 2-flügelige Türen, mit Langstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2111, Funktion B, für 2-flügelige Türen, mit Langstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mehrfachverriegelungsschloss mit Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.
Anwendungen/Hinweise
  • Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6) um Nuss- und Zylinderlochung mit Stahl-Späneschutzbüchsen.
  • 3-fach automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand.
Technische Daten
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +28 mm
  • Drückerhöhe
1.050 mm
  • Vierkantnuss
9 mm, 2-teilig

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von GU Zubehör

Für gefälzte Türen.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Vollblatttüren mit mechanischer Ablaufsicherung.