Menu

Panikschloss Serie 127, Funktion B, für 1-flügelige Türen

von Dormakaba   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B.
Anwendungen/Hinweise
  • nach ÖNORM EN 179 / EN 1125
  • Richtung links auswärts kann auf rechts einwärts gedreht werden.
  • Richtung rechts auswärts kann auf links einwärts gedreht werden.

Technische Daten
  • Klemmnuss
9 mm
  • Rundstulp
18 x 250 x 3 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
13 mm/15 mm im Verschlussbereich
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm

Material
  • Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859Fluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Downloads

Für Sie interessant

Panikschloss SVP 52xx Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss SVP 52xx Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Vollblatttüren mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panikschloss SVP 57xx Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss SVP 57xx Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Rohrrahmentüren mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panik-Schaltschloss SVP 42xx Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Schaltschloss SVP 42xx Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panik-Schaltschloss SVP 47xx Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Schaltschloss SVP 47xx Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Rohrrahmentüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panikschloss B 2320, Funktion B, für 1-flügelige Türen | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss B 2320, Funktion B, für 1-flügelige Türen

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B und adaptierbarer Obenverriegelung.

Panikschloss B 2321, Funktion B, für 2-flügelige Türen | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss B 2321, Funktion B, für 2-flügelige Türen

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B und adaptierbarer Obenverriegelung.

Panikschloss B 2326, Funktion E, für 1-flügelige Türen | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss B 2326, Funktion E, für 1-flügelige Türen

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel und adaptierbarer Obenverriegelung.

Panikschloss B 2327, Funktion E, für 2-flügelige Türen | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss B 2327, Funktion E, für 2-flügelige Türen

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel und adaptierbarer Obenverriegelung.

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Rundstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Rundstulp

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Winkelstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Winkelstulp

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Lappenstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Lappenstulp

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110, Funktion B, für 1-flügelige Türen, mit Langstulp eckig | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110, Funktion B, für 1-flügelige Türen, mit Langstulp eckig

BKS | Schlösser, Zylinder

Mehrfachverriegelungsschloss mit Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken