Menu

Panikschloss SVP 52xx Funktion E

von Dormakaba   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Selbstverriegelndes Panikschloss für Vollblatttüren mit mechanischer Ablaufsicherung.
Einsatzbereich
für Seiten- und Zwischentüren:
  • Türen die aus versicherungstechnischen Gründen geschlossen werden sollen ohne diese mechanisch zusperren zu müssen
(daher selbstverriegelnd ausgestattet)
  • kann nach positiver Prüfung auch mit elektronischen Beschlägen kombiniert werden (dormakaba Evolo)

Vorteile/Ausführungen
  • Panikfunktion E
  • brandschutzzertifiziert
  • zertifiziert nach EN 179 und EN 1125 zum Einsatz mit Dorma PHA 2500 und Eco Stange
  • Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen
  • Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schließblech aus Edelstahl

Anwendungen/Hinweise
  • Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschließung
  • Universal-Steuerfalle (24-mm-Stulp-Varianten DIN L/R verwendbar)
  • Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von außen
  • Stahlriegel 20 mm ausschließend

Technische Daten
  • Drückernuss
9 mm
  • Rundstulp
20 x 235 x 3 mm (Falztür)
24 x 235 x 3 mm (Stumpftür)
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß X +33 mm

Material
  • Edelstahl

Lieferumfang
  • inkl. Stulp und Schließblech aus Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CEFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Downloads

Für Sie interessant

Panikschloss SVP 57xx Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss SVP 57xx Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Rohrrahmentüren mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panik-Schaltschloss SVP 42xx Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Schaltschloss SVP 42xx Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panik-Schaltschloss SVP 47xx Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Schaltschloss SVP 47xx Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Rohrrahmentüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.

Panikschloss B 2320, Funktion B, für 1-flügelige Türen | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss B 2320, Funktion B, für 1-flügelige Türen

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B und adaptierbarer Obenverriegelung.

Panikschloss B 2321, Funktion B, für 2-flügelige Türen | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss B 2321, Funktion B, für 2-flügelige Türen

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B und adaptierbarer Obenverriegelung.

Panikschloss B 2326, Funktion E, für 1-flügelige Türen | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss B 2326, Funktion E, für 1-flügelige Türen

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel und adaptierbarer Obenverriegelung.

Panikschloss B 2327, Funktion E, für 2-flügelige Türen | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panikschloss B 2327, Funktion E, für 2-flügelige Türen

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel und adaptierbarer Obenverriegelung.

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Rundstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Rundstulp

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Winkelstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Winkelstulp

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Lappenstulp | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Treibriegelschloss B 2390 mit Lappenstulp

BKS | Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss für den Standflügel an 2-flügeligen, stumpfen Türen.

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110, Funktion B, für 1-flügelige Türen, mit Langstulp eckig | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110, Funktion B, für 1-flügelige Türen, mit Langstulp eckig

BKS | Schlösser, Zylinder

Mehrfachverriegelungsschloss mit Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110, Funktion B, für 1-flügelige Türen, mit Kurzstulp rund | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2110, Funktion B, für 1-flügelige Türen, mit Kurzstulp rund

BKS | Schlösser, Zylinder

Mehrfachverriegelungsschloss mit Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken