Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Panik-Schaltschloss SVP 72xx Air, Funktion B

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Schaltschloss SVP 72xx Air, Funktion B

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, batteriebetrieben.
Einsatzbereich
für Gebäude mit niedriger Begehfrequenz:
  • keine Lieferanteneingänge
Vorteile/Ausführungen
  • Panikfunktion B
  • brandschutzzertifiziert
  • zertifiziert nach EN 179 und EN 1125 zum Einsatz mit Dorma PHA Paniktürbeschlägen und Eco Stange
  • mit geteilter Drückernuss, elektrisch ansteuerbarer Außendrücker
  • keine Verkabelung der Tür notwendig
Anwendungen/Hinweise
  • Arbeitsstrom
  • über die Übergabebox SVP-S Air (eingebunden in vorhandenem Zutrittskontrollsystem) oder den SVP Air Handsender ist der
   Außendrücker ein- bzw. auskuppelbar
  • Drücker in Fluchtrichtung ist immer eingekuppelt
  • Kurzzeitentriegelung oder Dauerauf (permanente Einkupplung des Außendrückers) möglich
  • Programmierung von bis zu 99 Berechtigungen und Batteriewechsel ohne Ausbau des Schlosses, gesichert über den Schließzylinder
Technische Daten
  • Stahlriegel
20 mm ausschließend
  • Drückernuss
9,0 mm (geteilt)
  • Rundstulp
20 x 235 x 3 mm (Falztür)
24 x 235 x 3 mm (Stumpftür)
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß DM + 33 mm
Lieferumfang
  • inkl. Stulp und Schließblech aus Edelstahl

Fluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Für Sie interessant


mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.


mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.


mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.


mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.


mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Hochflexibles Anschlusskabel zur verpolungssicheren Verbindung mit elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, mit externer Steuerung und Kontaktübergang.