Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türverschluss Secury MR 2 EI230-C Kurzstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Türverschluss Secury MR 2 EI230-C Kurzstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Mit 2 zusätzlichen Schließriegeln, Betätigung der Schließriegel erfolgt durch die Schlüsselumdrehung.
Anwendungen/Hinweise
  • VdS-geprüft
  • DIN-Norm für DIN-Zarge
  • Eingangstüren mit dem Türverschluss Secury sind nach EN 1627 geprüft
    und den Widerstandsklassen WK2 und WK3 (Resistance Class RC2 und RC3) zugeordnet worden.
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle
Technische Daten
  • Fallensitz
730/760 mm
  • Stulplänge
1.750 mm
  • Stulp
rund
  • Drückerhöhe
1.020 mm
  • Vierkantnuss
9,0 mm
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm
  • Zeichnung A-A
Schlosskasten
  • Zeichnung B-B
Zusatzverriegelung

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Für Sie interessant


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.