Menu

Unterputz-Netzteil PSU-24

von Dormakaba   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Schaltnetzteil zur Montage in Standard-Schalterdose zur Spannungsversorgung von dormakaba Türöffnern, Schlössern oder Steuerungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Netzteil nach EN 60950

Technische Daten
  • Anschlusswert
230 V AC ±10 % 50/60 Hz
  • Ausgangswert
24 VDC, 600 mA
  • Ausgangsleistung
12 W
  • Abmessungen
51 x 51 x 24 mm (max. Diagonale 55 mm)
  • Montage
in Standard-Schalterdose Ø 65 mm

Material
  • Gehäuse Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Panik-Motorschloss SVP 22xx DCW®, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Motorschloss SVP 22xx DCW®, Funktion E

Dormakaba Zubehör von

Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss für Vollblatttüren.

Panik-Schaltschloss SVP 62xx, Funktion B | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Schaltschloss SVP 62xx, Funktion B

Dormakaba Zubehör von

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht.

Panik-Schaltschloss SVP 67xx, Funktion B | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Schaltschloss SVP 67xx, Funktion B

Dormakaba Zubehör von

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Profilrahmentüren, elektrisch überwacht.

Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Anschlusskabel Abloy | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel Abloy

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Hochflexibles Anschlusskabel zur verpolungssicheren Verbindung mit elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-2, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-2, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, mit externer Steuerung und Kontaktübergang.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-4, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-4, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, ohne Steuerung, mit Kontaktübergang.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-5, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-5, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, ;ohne Steuerung, ohne Kontaktübergang.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-6, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-6, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, gerichtet für Fingerscanner ekey home integra (im Türblatt).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken