Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Panik-Schaltschloss SVP 67xx, Funktion B

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Schaltschloss SVP 67xx, Funktion B

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Profilrahmentüren, elektrisch überwacht.
Einsatzbereich
für Gebäude mit niedriger Begehfrequenz:
  • keine Lieferanteneingänge
Vorteile/Ausführungen
  • Panikfunktion B
  • brandschutzzertifiziert
  • zertifiziert nach EN 179 zum Einsatz mit Dorma PHA Paniktürbeschlägen
  • mit geteilter Drückernuss, elektrisch angesteuertem Außendrücker und mechanischer Ablaufsicherung
  • mit Rückmeldekontakten zur Detektion von „verriegelt“ (> 90 %), „entriegelt“ (< 10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu“ über Steuerfalle
   sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung und Zylinderkontakt“
Anwendungen/Hinweise
  • Arbeitsstrom-Ausführung
  • Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschließung
  • Entriegelung von außen über Schlüssel oder einkuppelbaren Außendrücker
  • Außendrücker in stromlosem Zustand ausgekuppelt (Arbeitsstrom) bzw. eingekuppelt (Ruhestrom)
  • über Ansteuerung der Magnetspule (z. B. durch Zutrittskontrollsystem) wird der Außendrücker ein- bzw. ausgekuppelt
  • Drücker in Fluchtrichtung ist immer eingekuppelt
  • Ansteuerung des Außendrückers wird über GND-Kontakt mittels potenzialfreien Schließers (Arbeitsstrom) bzw. Öffners (Ruhestrom) erzeugt
  • Dauer-Auf (permanente Einkupplung des Außendrückers, z. B. für Tagesbetrieb) möglich
Technische Daten
  • Anschluss
12/24 V DC (stabilisiert)
  • Stromaufnahme
max. 0,4 A
  • Kontaktbelastbarkeit
max. 30 V DC, 100 mA
  • Drückernuss
9,0 mm (geteilt)
  • Eckstulp
24 x 270 x 3 mm
  • Kastenhöhe
234 mm
  • Kastenstärke
19 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß X + 16 mm
Lieferumfang
  • inkl. Stulp und Schließblech aus Edelstahl

Fluchtwegsymbol EN 179Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Steuerung zum Betrieb der selbstverriegelnden Panikschlösser SVP 2000 analog (RR).


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Bietet eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge von Türen und Fenstern.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Anschlusskabel bis Ø 8 mm.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Lösbare Kabelübergangs-Steckverbindung zum Einbau in die Türzarge, kombinierbar mit den Kabelübergängen KÜ und Kabelspiralen KS.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Kabel 12-adrig, mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit SVP 6xxx, 4xxx und 2xxx.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schaltnetzteil zur Montage in Standard-Schalterdose zur Spannungsversorgung von dormakaba Türöffnern, Schlössern oder Steuerungen.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech für SVP-Rohrrahmen-Türschlösser an Stulp-/Profiltüren.