Menu

Panik-Schaltschloss SVP 62xx, Funktion B

von Dormakaba   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht.
Einsatzbereich
für Gebäude mit niedriger Begehfrequenz:
  • keine Lieferanteneingänge

Vorteile/Ausführungen
  • Panikfunktion B
  • brandschutzzertifiziert
  • zertifiziert nach EN 179 und EN 1125 zum Einsatz mit Dorma PHA 2500 und Eco Stange
  • mit geteilter Drückernuss, elektrisch angesteuertem Außendrücker und mechanischer Ablaufsicherung
  • mit Rückmeldekontakten zur Detektion von „verriegelt“ (> 90 %), „entriegelt“ (< 10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu“ über
Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung und Zylinderkontakt“
Anwendungen/Hinweise
  • Arbeits- oder Ruhestrombetrieb universell am Schloss einstellbar
  • Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschließung
  • Entriegelung von außen über Schlüssel oder einkuppelbaren Außendrücker
  • Außendrücker in stromlosem Zustand ausgekuppelt (Arbeitsstrom) bzw. eingekuppelt (Ruhestrom)
  • über Ansteuerung der Magnetspule (z. B. durch Zutrittskontrollsystem) wird der Außendrücker ein- bzw. ausgekuppelt
  • Drücker in Fluchtrichtung ist immer eingekuppelt
  • Ansteuerung des Außendrückers wird über GND-Kontakt mittels potenzialfreien Schließers (Arbeitsstrom) bzw. Öffners (Ruhestrom) erzeugt
  • Dauer-Auf (permanente Einkupplung des Außendrückers, z. B. für Tagesbetrieb) möglich

Technische Daten
  • Anschluss
12/24 V DC (stabilisiert)
  • Stromaufnahme
max. 0,4 A
  • Kontaktbelastbarkeit
max. 30 V DC, 100 mA
  • Drückernuss
9 mm (geteilt)
  • Rundstulp
20 x 235 x 3 mm (Falztür)
24 x 235 x 3 mm (Stumpftür)
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß X +33 mm

Material
  • Edelstahl

Lieferumfang
  • inkl. Stulp und Schließblech aus Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CEFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Downloads

Für Sie interessant

Kabelübergang KÜ 480 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kabelübergang KÜ 480

Dormakaba Zubehör

Bietet eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge von Türen und Fenstern.

Kabelspirale KS 370 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kabelspirale KS 370

Dormakaba Zubehör

Robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Anschlusskabel bis Ø 8 mm.

Kabelübergangs-Steckverbindung lösbar LK 12 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kabelübergangs-Steckverbindung lösbar LK 12

Dormakaba Zubehör

Lösbare Kabelübergangs-Steckverbindung zum Einbau in die Türzarge, kombinierbar mit den Kabelübergängen KÜ und Kabelspiralen KS.

Anschlusskabel SVP-A 1100 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel SVP-A 1100

Dormakaba Zubehör

Kabel 12-adrig, mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit SVP 6xxx, 4xxx und 2xxx.

Unterputz-Netzteil PSU-24 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Unterputz-Netzteil PSU-24

Dormakaba Zubehör

Schaltnetzteil zur Montage in Standard-Schalterdose zur Spannungsversorgung von dormakaba Türöffnern, Schlössern oder Steuerungen.

Spezialwerkzeug für Panik-Schaltschloss SVP 6xxx | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Spezialwerkzeug für Panik-Schaltschloss SVP 6xxx

Dormakaba Zubehör

Einstellwerkzeug zur nachträglichen Umstellung der Panikseite bei SVP-Schaltschlössern der Serie 6xxx für Vollblatttüren.

Winkelschließblech SVP-Z 300 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech SVP-Z 300

Dormakaba Zubehör

Schließblech für SVP-Vollblatt-Türschlösser an Stulp-/Profiltüren.

Lappenschließblech SVP-Z 400 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Lappenschließblech SVP-Z 400

Dormakaba Zubehör

Schließblech für SVP-Rohrrahmen-Türschlösser an Stulp-/Profiltüren.

Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken