Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Panik-Motorschloss SVP 22xx DCW®, Funktion E

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Motorschloss SVP 22xx DCW®, Funktion E

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss für Vollblatttüren.
Einsatzbereich
für Gebäude mit hoher Begehfrequenz:
  • Lieferantenzugänge, Haupteingänge von großen Bürogebäuden, Spitaleingänge, Einkaufszentren usw.
  • Eingänge die durch sehr viele unterschiedliche Personen begangen werden und somit auch die Fehlbedienungen eingedämmt werden sollen (z. B. Kundeneingänge, Parteienverkehr in Gemeindeämtern etc.)
Vorteile/Ausführungen
  • Panikfunktion E
  • brandschutzzertifiziert
  • zertifiziert nach EN 179 und EN 1125 zum Einsatz mit Dorma PHA 2500 und Eco Stange
  • mit mechanischer und elektrischer Ablaufsicherung zum Betrieb über externe Motorschloss-Steuerung dormakaba SVP-S 4x
  • mit Rückmeldekontakten zur Detektion von „verriegelt“ (> 90 %), „entriegelt“ (< 10 % des Riegelweges), Zylinderkontakt DCW®
   (Dorma Connect & Work Bus Technologie) „Tür auf/zu“ über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung“
Anwendungen/Hinweise
  • Steuerung extern
  • Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschließung
  • Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von außen
Technische Daten
  • Anschluss
12/24 V
  • Drückernuss
9,0 mm
  • Rundstulp
20 x 235 x 3 mm (Falztür)
24 x 235 x 3 mm (Stumpftür)
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß X + 33 mm
Lieferumfang
  • inkl. Stulp und Schließblech aus Edelstahl

Fluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Steuerung zum Betrieb der selbstverriegelnden Panik-Motorschlösser SVP 2000 DCW® oder M-SVP 2200 DCW® im Stand-Alone-Modus ohne Dorma TMS Türman...


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Bietet eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge von Türen und Fenstern.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Anschlusskabel bis Ø 8 mm.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Lösbare Kabelübergangs-Steckverbindung zum Einbau in die Türzarge, kombinierbar mit den Kabelübergängen KÜ und Kabelspiralen KS.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Kabel 12-adrig, mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit SVP 6xxx, 4xxx und 2xxx.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schaltnetzteil zur Montage in Standard-Schalterdose zur Spannungsversorgung von dormakaba Türöffnern, Schlössern oder Steuerungen.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Zusatzmodul zur Gewährleistung der automatischen Wiederverriegelung bei Stromausfall.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech für SVP-Vollblatt-Türschlösser an Stulp-/Profiltüren.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech für SVP-Rohrrahmen-Türschlösser an Stulp-/Profiltüren.