Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Mehrfachverriegelungsschloss Serie 134/BO3 EI230-C mit Türfängerfunktion

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Mehrfachverriegelungsschloss Serie 134/BO3 EI230-C mit Türfängerfunktion

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung, für einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren.
Einsatzbereich
  • geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI230-C nach ÖNORM B3850 (T30)
Vorteile/Ausführungen
  • 3 Verriegelungspunkte (Hauptriegel, 2 Bolzenriegel)
Anwendungen/Hinweise
  • links/rechts verwendbar durch umstellen der Falle
  • systembezogene Sicherheitsstufen bis WK2/RC2 möglich


Türfängerfunktion
  • Der Türfänger bietet in Kombination mit dem Türfänger-Schließblech zusätzliche Sicherheit (begrenzte Türöffnung).


Aktivieren des Sperrbügels
  • Der Drehknopf wird bei geschlossener Tür um 90° bis zum Anschlag gedreht, unabhängig davon, ob die Tür mit dem Schlüssel verriegelt (abgeschlossen) wurde oder nicht.
  • Der Drehknopf befindet sich in der „Stellung gesichert“.
  • Die Tür ist nun in Ihrem Öffnungsbereich begrenzt und kann auch nach dem Entriegeln der MFV nur noch einen Spalt weit geöffnet werden.


Sperrbügel von der Innenseite aufheben
  • Der Drehknopf wird bei geschlossener Tür um 90° bis zum Anschlag gedreht.
  • Der Drehknopf befindet sich nun in der „Stellung ungesichert“.
  • Der Sperrbügel ist außer Funktion.
  • Die Tür kann geöffnet werden.


Sperrbügel von der Außenseite aufheben
  • Beim Öffnen der Tür wird festgestellt, dass der Sperrbügel in Funktion ist.
  • Zum Aufheben der Sperrbügelfunktion muss die Tür wieder geschlossen (zugezogen) werden.
  • Dann wird mit dem Schlüssel ca. 180° in Verriegelungsrichtung gedreht.
  • Dadurch wird der Sperrbügel automatisch außer Funktion gesetzt.
  • Anschließend kann die Tür wie gewohnt mit dem Schlüssel geöffnet werden.

  • Bitte beachten Sie, dass durch die Verriegelung (Abschließen) mit dem Schlüssel der Sperrbügel automatisch außer Funktion gesetzt wird.
  • Dies stellt sicher, dass die Tür jederzeit von außen mit dem Schlüssel geöffnet werden kann.
  • Für eine erneute Öffnungsbegrenzung muss der Drehknopf wieder aktiviert werden (wie oben beschrieben).
  • Drehknopf ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Technische Daten
  • Klemmnuss
8,5 mm
  • Kastenstärke
15 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Schließblech für Mehrfachverriegelungsschloss Serie 134/BO3 mit Türfängerfunktion.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.