Menu

Stahlrohr-Schließblech SB/MV.Z/DS

von Dormakaba   |   mehr Schließbleche

Drucken
Schließblech mit Schrägverschraubung, für cerbero/MFV- und 134/MFV-Zusatzbolzen.
Einsatzbereich
  • Haus-, Wohnungs- und Objekttüren
  • geeignet für Türelemente mit 3–5 mm Funktionsfuge (Falzluft)
  • geeignet für Fluchttüren, in Kombination mit Fluchttürschlössern lt. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Technische Daten
  • Radius
8 mm

Material
  • Stahl dekorsilber

Lieferumfang
  • inkl. Befestigungsschrauben

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads

Für Sie interessant

Mehrfachverriegelungsschloss Serie cerbero/MF4 EI²30-C | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Mehrfachverriegelungsschloss Serie cerbero/MF4 EI²30-C

Dormakaba Zubehör von

Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung, für einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren.

Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund, R6 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund, R6

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund, R9 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund, R9

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Winkelschließblech, schmaler Lappen, eckig | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech, schmaler Lappen, eckig

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Winkelschließblech, breiter Lappen, eckig | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech, breiter Lappen, eckig

Wilhelm Grundmann | Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Winkelschließblech, rund | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech, rund

BKS | Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Sicherheits-Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Winkelschließblech, schmaler Lappen, rund

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Sicherheits-Winkelschließblech, breiter Lappen, rund | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Winkelschließblech, breiter Lappen, rund

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Sicherheits-Winkelschließblech, schmaler Lappen, eckig | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Winkelschließblech, schmaler Lappen, eckig

Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Winkelschließblech Abloy EA321 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließblech Abloy EA321

Assa Abloy | Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Kappenschließblech 16620, verstellbar | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Kappenschließblech 16620, verstellbar

Glutz | Schließbleche

Hauptschließblech für „MINT”-Schlösser an gefälzten Türen.

Kappenschließblech B-1130 | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Kappenschließblech B-1130

Glutz | Schließbleche

Hauptschließblech für „MINT”-Schlösser (5-Punkt) an gefälzten Türen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken