Menu

Schließleiste 134.SL.MO.DS U-Form

von Dormakaba   |   mehr Schließbleche

Drucken
Für 134.MO Motorschlösser an 1-flügeligen Haus- und Wohnungseingangstüren.
Einsatzbereich
  • geeignet für Türelemente mt 3–5 mm Funktionsfuge (Falzluft)

Vorteile/Ausführungen
  • mit integrierter Fallenrutsche
  • mit 3 Schließtaschen und Magnetkontakt

Anwendungen/Hinweise
  • oben und unten kürzbar
  • für Motorschloss 134.MO
  • für cerbero/MFV und 134/MFV Mehrfach-Verriegelungsschlösser

Material
  • Stahl dekorsilber

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads

Für Sie interessant

Mehrfachverriegelungsschloss Serie cerbero/MF4 EI²30-C | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Mehrfachverriegelungsschloss Serie cerbero/MF4 EI²30-C

Dormakaba Zubehör von

Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung, für einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren.

Schließplatte für MR 2/Automatic ohne Topf, verstellbar | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte für MR 2/Automatic ohne Topf, verstellbar

GU | Schließbleche

Ohne Abdeckgehäuse.

Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf, drehbar | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf, drehbar

GU | Schließbleche

Mit Abdeckgehäuse.

Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf, verstellbar | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf, verstellbar

GU | Schließbleche

Mit Abdeckgehäuse.

Schließplatte SPL-AUT-MR/L für MR 2/Automatic | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte SPL-AUT-MR/L für MR 2/Automatic

GU | Schließbleche

Verdeckt liegende Schließplatte.

Winkelschließplatte für MR 2/Automatic | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Winkelschließplatte für MR 2/Automatic

GU | Schließbleche

Für gefälzte Türen.

Schließplatte Secury Automatic DR | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte Secury Automatic DR

GU | Schließbleche

Für GU Mehrfachverriegelungsschlösser mit Stulplänge 1.750 mm.

Schließgehäuse für Hakenriegel SH | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließgehäuse für Hakenriegel SH

GU | Schließbleche

Oben/unten.

Lappenschließplatte für Automatic | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Lappenschließplatte für Automatic

GU | Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Schließgehäuse für Lappenschließplatte Automatic | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließgehäuse für Lappenschließplatte Automatic

GU | Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Schließplatte mit Verstellplatte FS | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließplatte mit Verstellplatte FS

GU | Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Schließblech mit Verstellplatte | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließblech mit Verstellplatte

GU | Schließbleche

Für stumpfe Türen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken