Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Elektro Türhaftmagnet mit Unterbrechertaster

mehr in Elektromagnete | mehr von

Elektro Türhaftmagnet mit Unterbrechertaster

Mehr in Elektromagnete | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Standard Nennspannung 24 V.
Technische Daten
  • Ø 50 mm - Leistung 1,8 Watt - Haftkraft 500 N
  • Einschaltdauer 100 % ED
  • Schutzart IP 40

Für Sie interessant


mehr von dormakaba | mehr Elektromagnete

Elektromagnet mit Verpolschutz für Unterputzmontage.


mehr von dormakaba | mehr Elektromagnete

Elektromagnet mit Verpolschutz und Unterbrecherdrucktaster für Wandmontage und Bodenmontage*.


mehr von dormakaba | mehr Elektromagnete

Elektromagnet mit Verpolschutz für Wand- und Bodenmontage*.


mehr von dormakaba | mehr Elektromagnete

Zum Einsatz der Elektromagnete EM 500/100 G und EM 500/100 A in Bodenmontage.