Menu

Bodenwinkel für Elektromagnete G/A

von Dormakaba   |   mehr Elektromagnete

Drucken
Zum Einsatz der Elektromagnete EM 500/100 G und EM 500/100 A in Bodenmontage.
Technische Daten
  • Befestigungsabstand B x T
64 x 37 mm
  • Tiefe inkl. Befestigungslasche
44 mm

Material
  • Stahl, schwarz lackiert

Downloads

Für Sie interessant

Elektromagnete
Zubehör von
Elektromagnet EM 500 G Aufputz | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Elektromagnet EM 500 G Aufputz

Dormakaba Zubehör von

Türhaftmagnet mit Verpolschutz für Wand- und Bodenmontage*.

Elektromagnete
Zubehör von
Elektromagnet EM 500 A Aufputz | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Elektromagnet EM 500 A Aufputz

Dormakaba Zubehör von

Türhaftmagnet mit Verpolschutz und Unterbrecherdrucktaster für Wand- und Bodenmontage*.

Elektromagnet EM 500 G Aufputz | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Elektromagnet EM 500 G Aufputz

Dormakaba | Elektromagnete

Türhaftmagnet mit Verpolschutz für Wand- und Bodenmontage*.

Elektromagnet EM 500 U Unterputz | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Elektromagnet EM 500 U Unterputz

Dormakaba | Elektromagnete

Türhaftmagnet mit Verpolschutz für Unterputzmontage.

Elektromagnet EM 500 A Aufputz | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Elektromagnet EM 500 A Aufputz

Dormakaba | Elektromagnete

Türhaftmagnet mit Verpolschutz und Unterbrecherdrucktaster für Wand- und Bodenmontage*.

Ankerplatte MAG I mit Kugelgelenk | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Ankerplatte MAG I mit Kugelgelenk

Dormakaba | Elektromagnete

Haftankerplatte für Türblattmontage, zu Elektromagnet EM 500.

Ankerplatte MAW mit Winkelverstellung | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Ankerplatte MAW mit Winkelverstellung

Dormakaba | Elektromagnete

Haftankerplatte für Türblattmontage, zu Elektromagnet EM 500.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken