Menu

Elektromagnet EM 500 U Unterputz

von Dormakaba   |   mehr Elektromagnete

Drucken
Türhaftmagnet mit Verpolschutz für Unterputzmontage.
Vorteile/Ausführungen
  • verdeckte Kabelzuführung

Anwendungen/Hinweise
  • Der Elektromagnet DORMA EM 500 U ist vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt Berlin) für die Verwendung in Feststellanlagen allgemein bauaufsichtlich zugelassen; Abnahmeprüfung erforderlich.

Technische Daten
  • Haltekraft
400 N
  • Betriebsspannung
24 V AC/DC
  • Leistungsaufnahme
1,5 W
  • Einschaltdauer
100 %
  • Schutzart
IP40
  • Umgebungstemperatur
0–50 °C

Downloads

Für Sie interessant

Ankerplatte MAG I mit Kugelgelenk | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Ankerplatte MAG I mit Kugelgelenk

Dormakaba Zubehör

Haftankerplatte für Türblattmontage, zu Elektromagnet EM 500.

Ankerplatte MAW mit Winkelverstellung | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Ankerplatte MAW mit Winkelverstellung

Dormakaba Zubehör

Haftankerplatte für Türblattmontage, zu Elektromagnet EM 500.

Elektromagnet EM 500 G Aufputz | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Elektromagnet EM 500 G Aufputz

Dormakaba | Elektromagnete

Türhaftmagnet mit Verpolschutz für Wand- und Bodenmontage*.

Elektromagnet EM 500 A Aufputz | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Elektromagnet EM 500 A Aufputz

Dormakaba | Elektromagnete

Türhaftmagnet mit Verpolschutz und Unterbrecherdrucktaster für Wand- und Bodenmontage*.

Ankerplatte MAG I mit Kugelgelenk | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Ankerplatte MAG I mit Kugelgelenk

Dormakaba | Elektromagnete

Haftankerplatte für Türblattmontage, zu Elektromagnet EM 500.

Ankerplatte MAW mit Winkelverstellung | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Ankerplatte MAW mit Winkelverstellung

Dormakaba | Elektromagnete

Haftankerplatte für Türblattmontage, zu Elektromagnet EM 500.

Bodenwinkel für Elektromagnete G/A | Elektromagnete
angesehen
Gekauft
Bodenwinkel für Elektromagnete G/A

Dormakaba | Elektromagnete

Zum Einsatz der Elektromagnete EM 500/100 G und EM 500/100 A in Bodenmontage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken