Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Elektrischer Türöffner 148WE FaFix®

mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Elektrischer Türöffner 148WE FaFix®

Mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Wassergeschützter Türöffner mit Radiusfalle.
Technische Daten
  • mit mechanischer Entriegelung und Arretierung
  • Öffner 66 x 17,5 x 25,5 mm
  • Radiusfalle 3 mm verstellbar
  • Anschlusskabel 300 mm lang
  • Festigkeit gegen Aufbruch 3.750 N
  • mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet
  • kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
  • Schutzklasse IP54 für die elektrischen Bauteile
  • Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich
  • symmetrische Bauform, daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Für Sie interessant