Menu

Elektrischer Türöffner 148W FaFix®

von Effeff   |   mehr Elektrische Türöffner

Drucken
Wassergeschützter Türöffner mit Radiusfalle.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Arretierung
  • mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet
  • kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
  • Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich
  • symmetrische Bauform, daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzklasse IP54 (für elektrische Bauteile)

Technische Daten
  • Festigkeit gegen Aufbruch
3.750 N
  • Radiusfalle
3 mm verstellbar
  • Anschlusskabel
300 mm

Downloads

Für Sie interessant

Elektrischer Türöffner 148WE FaFix® | Elektrische Türöffner
angesehen
Gekauft
Elektrischer Türöffner 148WE FaFix®

Effeff | Elektrische Türöffner

Wassergeschützter Türöffner mit Radiusfalle.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken