Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Elektrischer Türöffner RYA01ZE70

mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Elektrischer Türöffner RYA01ZE70

Mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Fallenteil für Fallenrutsche, für Schließleiste U-Form 24 mm.
Technische Daten
  • ohne Arretierung und Rückmeldekontakt
  • mit Entriegelungshebel
  • Anschraubposition 7 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Zu Türöffner RYA01ZE70 für Schließleiste U-Form 24 mm.


mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Spezial-Türöffner für GEGE-Schließteile, in flacher Bauform (16 mm), Radiusfalle (Beifalz).


mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle für Zutrittskontrolle.