Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türabdichter Planet KG-F8s RD rauchdicht

mehr in Beschläge für Glasanlagen | mehr von

Türabdichter Planet KG-F8s RD rauchdicht

Mehr in Beschläge für Glasanlagen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.
Vorteile/Ausführungen
  • kürzbar
bis zur nächst kleineren Lagerlänge
  • Typ KG-F8s FH RD
feuerhemmend
Anwendungen/Hinweise
  • für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit Glasdicke 8 mm und VSG
  • Absenkdichtung zum Aufstecken und Kleben
  • einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
  • hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
  • kein Schleifen über den Boden
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
Technische Daten
  • Schalldämmwert
7 mm Luftabstand 48 dB
  • Profilmaße H x S
46 x 11,5 mm
  • Glaskürzmaß
28 mm
  • Dichtungshöhe
bis 16 mm
Material
  • Aluminium eloxiert
Lieferumfang
  • inkl. Auflaufplättchen Typ 1 und Abdeckplattenset

Für Sie interessant


mehr von Planet | mehr Beschläge für Glasanlagen

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.