Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türabdichter Planet HS FH + RD feuerhemmend + rauchdicht

mehr in Absenkdichtungen | mehr von

Türabdichter Planet HS FH + RD feuerhemmend + rauchdicht

Mehr in Absenkdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Absenkdichtung für Türen, rauch- und feuerhemmend nach ÖNORM.
Vorteile/Ausführungen
  • kürzbar
max. 125 mm (auf der Seite ohne Auslöseknopf)
Anwendungen/Hinweise
  • hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
  • Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
  • Tür unten anpassbar ohne Demontage
  • einseitige und geräuschlose Auslösung (Flüster-Dichtung)
  • dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • eine Nutgröße für Planet HS und RH (wellige Böden)
Technische Daten
  • Schalldämmwert
7 mm Luftabstand 48 dB
 18 mm Luftabstand 44 dB
  • Nutbreite
13 mm
  • Nuttiefe
30–40 mm
  • Dichtungshöhe
bis 22 mm
Lieferumfang
  • inkl. Auflaufplättchen und Montageset

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


Ersatzteil

mehr von Planet Ersatzteil

Inkl. 2 Haltewinkel Inox, 4 Schrauben und Auflaufplatte.


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Absenkdichtung für besonders schmale Schall- und Rauchschutztüren.


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Absenkdichtung für besonders schmale Schall-, Feuer- und Rauchschutztüren.


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Inkl. 2 Haltewinkel Inox, 4 Schrauben und Auflaufplatte.