Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türabdichter Planet KG-SM-Set

mehr in Beschläge für Glasanlagen | mehr von

Türabdichter Planet KG-SM-Set

Mehr in Beschläge für Glasanlagen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.
Vorteile/Ausführungen
  • kürzbar
max. 125 mm (auf der Seite ohne Auslöseknopf)
Anwendungen/Hinweise
  • Planet KG-SM mit UV-Kleber oder Doppelklebeband seitlich angeklebt
  • Planet Absenkdichtung in Schutzprofil S eingeklebt
  • einseitige und geräuschlose Auslösung (Flüster-Dichtung)
  • dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
Technische Daten
  • Schalldämmwert
7 mm Luftabstand 48 dB
  • Profilmaße H x T
35 x 16,5 mm
  • Dichtungshöhe
bis 18 mm
Lieferumfang
  • Set inklusive seitliche Abdeckplatten und Montagekleber für eine Tür.

Für Sie interessant


mehr von Planet | mehr Beschläge für Glasanlagen

Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.


mehr von Planet | mehr Beschläge für Glasanlagen

Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.


mehr von Planet | mehr Beschläge für Glasanlagen

Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.


mehr von Planet | mehr Beschläge für Glasanlagen

Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.