Menu

Türabdichter Planet MinE-S

von Planet   |   mehr Absenkdichtungen

Drucken
Absenkdichtung für Türen, speziell für Minergie-, Passiv- und KfW-Effizienzhaus.
Vorteile/Ausführungen
  • kürzbar max. 125 mm (auf der Seite ohne Auslöseknopf)
  • Typ MinE-S FH feuerhemmend

Anwendungen/Hinweise
  • für Minergie-, Passiv- und Niedrigenergiehaus mit Komfortlüftung / Lüftungsanlagen
  • Schalldämmung bei gleichzeitigem Luftdurchlass
  • für geschlossene Räume mit Ventilation / WC / Bad
  • weiche Silikon-Schräglippendichtung
  • Schrägausgleich bei 1.000 mm Türbreite: 15 mm
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden

Technische Daten
  • Luftdurchlass
200m³/h
z. B. 30m³/h bei Druckdifferenz 3,9 Pa (Türbreite 1.050 mm)
  • Fugenschalldämmwert
7 mm Luftabstand 27 dB
  • Nutbreite
30/13 mm
  • Nuttiefe
43/30 mm
  • Dichtungshöhe
bis 27 mm

Material
  • Aluminium

Lieferumfang
  • inkl. Montageset

Downloads

Für Sie interessant

Türabdichter Planet US RD rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet US RD rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für besonders schmale Schall- und Rauchschutztüren.

Türabdichter Planet US FH + RD feuerhemmend + rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet US FH + RD feuerhemmend + rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für besonders schmale Schall-, Feuer- und Rauchschutztüren.

Türabdichter Planet HS RD rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet HS RD rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.

Türabdichter Planet HS FH + RD feuerhemmend + rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet HS FH + RD feuerhemmend + rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauch- und feuerhemmend nach ÖNORM.

Türabdichter Planet RH rauchdicht für wellige Böden | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet RH rauchdicht für wellige Böden

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.

Montageset Planet HS RH | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Montageset Planet HS RH

Planet | Absenkdichtungen

Bestehend aus 2 Haltewinkel Inox, 4 Schrauben und Auflaufplatte.

Türabdichter Planet FT RD rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet FT RD rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.

Abdeckplatten Planet FT | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Abdeckplatten Planet FT

Planet | Absenkdichtungen

Für einen sauberen, seitlichen Abschluss der Absenkdichtung Planet FT.

Sockel für Türabdichter Planet FT RF | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Sockel für Türabdichter Planet FT RF

Planet | Absenkdichtungen

Aufgesetzte Version für 1- und 2-flügelige Holz-, Alu- und Metalltüren.

Türabdichter Planet SN RD rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet SN RD rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Schiebetüren in und vor der Wand laufend.

Montageset Planet NS für Holztüren | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Montageset Planet NS für Holztüren

Planet | Absenkdichtungen

Bestehend aus 2 Haltewinkel Inox und 5 Schrauben.

Bodenführungs-Set Planet SN kurz | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Bodenführungs-Set Planet SN kurz

Planet | Absenkdichtungen

Führungs-Set kurz, zu Türabdichter Planet SN, für Bodenluft 7–16 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken