Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türabdichter Planet US RD rauchdicht

mehr in Absenkdichtungen | mehr von

Türabdichter Planet US RD rauchdicht

Mehr in Absenkdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Absenkdichtung für besonders schmale Schall- und Rauchschutztüren.
Einsatzbereich
  • für 1- und 2-flügelige Türen (passt an der Treibriegelstange/am Kantriegel vorbei)
Vorteile/Ausführungen
  • kürzbar
max. 125 mm (auf der Seite ohne Auslöseknopf)
Anwendungen/Hinweise
  • hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
  • Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
  • Tür unten anpassbar ohne Demontage
  • einseitige und geräuschlose Auslösung (Flüster-Dichtung)
  • dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • eine Nutgröße für Planet US und RD (wellige Böden)
Technische Daten
  • Schalldämmwert
7 mm Luftabstand 48 dB
  • Nutbreite
8,1 mm
  • Nuttiefe
30,5–40,0 mm
  • Dichtungshöhe
bis 20 mm
  • Hubregulierung
am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
  • Auslösung
einseitig bandseitig
  • Befestigung
seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel und -schrauben
  • Auflaufplättchen
Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Lieferumfang
  • inkl. Auflaufplättchen und Montageset

Für Sie interessant


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Absenkdichtung für besonders schmale Schall-, Feuer- und Rauchschutztüren.


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauch- und feuerhemmend nach ÖNORM.


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Inkl. 2 Haltewinkel Inox, 4 Schrauben und Auflaufplatte.


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.