Menu

Bodenführungs-Set Planet SN kurz

von Planet   |   mehr Absenkdichtungen

Drucken
Führungs-Set kurz, zu Türabdichter Planet SN, für Bodenluft 7–16 mm.
Lieferumfang
  • Führung kurz für Bodenluft 7–10 mm
  • Führung kurz für Bodenluft 10–13 mm
  • Führung kurz für Bodenluft 13–16 mm
  • Boden-Befestigungsplatte
  • Befestigungsschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Absenkdichtungen
Zubehör von
Türabdichter Planet SN RD rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet SN RD rauchdicht

Planet Zubehör von

Absenkdichtung für Schiebetüren in und vor der Wand laufend.

Türabdichter Planet US RD rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet US RD rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für besonders schmale Schall- und Rauchschutztüren.

Türabdichter Planet US FH + RD feuerhemmend + rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet US FH + RD feuerhemmend + rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für besonders schmale Schall-, Feuer- und Rauchschutztüren.

Türabdichter Planet HS RD rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet HS RD rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.

Türabdichter Planet HS FH + RD feuerhemmend + rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet HS FH + RD feuerhemmend + rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauch- und feuerhemmend nach ÖNORM.

Türabdichter Planet RH rauchdicht für wellige Böden | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet RH rauchdicht für wellige Böden

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.

Montageset Planet HS RH | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Montageset Planet HS RH

Planet | Absenkdichtungen

Bestehend aus 2 Haltewinkel Inox, 4 Schrauben und Auflaufplatte.

Türabdichter Planet FT RD rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet FT RD rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.

Abdeckplatten Planet FT | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Abdeckplatten Planet FT

Planet | Absenkdichtungen

Für einen sauberen, seitlichen Abschluss der Absenkdichtung Planet FT.

Sockel für Türabdichter Planet FT RF | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Sockel für Türabdichter Planet FT RF

Planet | Absenkdichtungen

Aufgesetzte Version für 1- und 2-flügelige Holz-, Alu- und Metalltüren.

Türabdichter Planet SN RD rauchdicht | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Türabdichter Planet SN RD rauchdicht

Planet | Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Schiebetüren in und vor der Wand laufend.

Montageset Planet NS für Holztüren | Absenkdichtungen
angesehen
Gekauft
Montageset Planet NS für Holztüren

Planet | Absenkdichtungen

Bestehend aus 2 Haltewinkel Inox und 5 Schrauben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken