Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türabdichter Planet X3 RD 52 dB

mehr in Absenkdichtungen | mehr von

Türabdichter Planet X3 RD 52 dB

Mehr in Absenkdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Absenkdichtung für Haus- und Balkontüren, schlagregensicher (6A/9A, ift-zertifiziert).
Vorteile/Ausführungen
  • rauchdicht
 
  • Standard
für Holztüren (inkl. Montageset für Holztüren)
  • Option
für Metalltüren (Montageset für Metalltüren dazubestellen)
  • kürzbar
max. 125 mm bzw. bis zur nächstkleineren Lagerlänge
Vorsicht beim Kürzen: Innenteil aus Stahl
Anwendungen/Hinweise
  • für 1-flügelige Türen
  • keine Entwässerungsrinne notwendig
  • 3 Dichtbewegungen gleichzeitig (nach unten, nach links und nach rechts)
  • alle 3 Dichtbewegungen (Hub, links und rechts) separat einstellbar
  • Dichtungshöhe 5–12 mm, Seitenhub 2–6 mm einfach einstellbar
  • bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 52 dB
  • Auslösung beidseitig (schloss- und bandseitig)
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • Befestigung seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben
Technische Daten
  • Türstärke
ab 68 mm
  • Nutbreite
22,5 mm
  • Nuttiefe
30–32 mm
  • Dichtungshöhe
5–12 mm
  • Hubregulierung
am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
  • Seitenhub
2–6 mm links/rechts
  • Seitenhubregulierung
an Stirnseite mit 4-mm-Inbus-Schlüssel
  • Schlagregensicherheit
6A/9A, 250 Pa, Klassifizierung nach DIN EN 12208,
Prüfverfahren nach DIN EN 1027
  • Schalldämmwert
7 mm Luftabstand bis 52 db
Material
  • Profil
Aluminium
  • Dichtlippe
hochwertiges Silikon
Lieferumfang
  • inkl. Kürzset X3 und Montageset X3 für Holztüren

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Planet Zubehör

Inkl. 2 Haltewinkel Edelstahl und 4 Schrauben.


Zubehör

mehr von Planet Zubehör

Mit Auflaufschräge für Planet Absenkdichtung X3.


Zubehör

mehr von Planet Zubehör

Mit Auflaufschräge für Planet Absenkdichtung X3.


Zubehör

mehr von Planet Zubehör

Zum Ablängen von Absenkdichtungen Planet X3.


Zubehör

mehr von Planet Zubehör

Für den einfachen Zuschnitt der Silikonlippe an Absenkdichtungen Planet X3.


Zubehör von

mehr von GUTMANN Zubehör von

Nullbarriere-Bodenschwelle für Haus- und Nebeneingangstüren.


Ersatzteil

mehr von Planet Ersatzteil

Inkl. 2 Haltewinkel Edelstahl und 4 Schrauben.