Synchronisationskabel Servo-Drive

von Blum®   |   mehr Allgemeines Zubehör

Drucken
Produktdetails
Mehradrig.
Technische Daten
  • Nennspannung 
24 V
  • Spannungstyp
Gleichspannung
  • Leitungsquerschnitt 
1,5 mm
  • Stromverbindung
Piercing (Metallspitzen)

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Combox Servo-Drive | Allgemeines Zubehör
angesehen
Combox Servo-Drive

Blum® | Allgemeines Zubehör

Zur Vermeidung von Frontkollisionen beim Einsatz von Servo-Drive in Ecksituationen.

Netzgerät Servo-Drive | Allgemeines Zubehör
angesehen
Netzgerät Servo-Drive

Blum® | Allgemeines Zubehör

Mit 2 m Ausgangskabel.

Netzgerätehalterung Servo-Drive | Allgemeines Zubehör
angesehen
Netzgerätehalterung Servo-Drive

Blum® | Allgemeines Zubehör

Zur Aufnahme von Servo-Drive-Netzgeräten für Boden- oder Wandmontage.

Netzkabel Servo-Drive | Allgemeines Zubehör
angesehen
Netzkabel Servo-Drive

Blum® | Allgemeines Zubehör

Mit Netzstecker.

Elektrokabel Servo-Drive zum Ablängen | Allgemeines Zubehör
angesehen
Elektrokabel Servo-Drive zum Ablängen

Blum® | Allgemeines Zubehör

Mit 5 Stück Kabelendenschutz.

Verbindungsknoten Servo-Drive | Allgemeines Zubehör
angesehen
Verbindungsknoten Servo-Drive

Blum® | Allgemeines Zubehör

Mit 2 Stk. Kabelendenschutz.

Synchronisationskabel Servo-Drive mit beidseitigem Stecker | Allgemeines Zubehör
angesehen
Synchronisationskabel Servo-Drive mit beidseitigem Stecker

Blum® | Allgemeines Zubehör

Mehradrig.

Kabelhalter Servo-Drive | Allgemeines Zubehör
angesehen
Kabelhalter Servo-Drive

Blum® | Allgemeines Zubehör

Mit Klebesockel.

Hebelführung Servo-Drive für Holzrückwand | Allgemeines Zubehör
angesehen
Hebelführung Servo-Drive für Holzrückwand

Blum® | Allgemeines Zubehör

Bei Korpusbreiten 275–300 mm.

Distanzpuffer Servo-Drive | Allgemeines Zubehör
angesehen
Distanzpuffer Servo-Drive

Blum® | Allgemeines Zubehör

Zum Einbohren.

Trägerprofil Servo-Drive horizontal | Allgemeines Zubehör
angesehen
Trägerprofil Servo-Drive horizontal

Blum® | Allgemeines Zubehör

Ohne Kabel.

Trägerprofilaufnahme Servo-Drive horizontal | Allgemeines Zubehör
angesehen
Trägerprofilaufnahme Servo-Drive horizontal

Blum® | Allgemeines Zubehör

Für Trägerprofil horizontal, inkl. Trägerprofilabdeckung.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen