Menu

Netzgerät SERVO-DRIVE

von Blum   |   mehr Allgemeines Zubehör

Drucken
Netzgerät ohne Stecker, mit 2 m Ausgangskabel.
Technische Daten
  • Anschlussart
1 Phase
  • Nennspannung
100–240 V
  • Betriebsspannung
24 V DC
  • Frequenz
47–63 Hz
  • AC-Eingangsbuchse
C14, 3-polig
  • Schutzart
IP40

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • Netzgerät mit 2 m Ausgangskabel

Underwriters LaboratoriesCEPSE


Downloads

Für Sie interessant

Netzgerätehalterung SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Netzgerätehalterung SERVO-DRIVE

Blum Zubehör

Halterung zur Aufnahme von SERVO-DRIVE-Netzgeräten für Boden- oder Wandmontage.

Abverkauf
Netzkabel SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Netzkabel SERVO-DRIVE

Blum Zubehör

Kabel mit Netzstecker und Kupplung 3-polig.

SERVO-DRIVE Flex
Zubehör von
Antriebseinheit-Set SERVO-DRIVE flex | SERVO-DRIVE Flex
angesehen
Gekauft
Antriebseinheit-Set SERVO-DRIVE flex

Blum Zubehör von

Für Kühl-, Gefrier- und Geschirrspülgeräte.

Blum AVENTOS
Zubehör von
Kraftspeicher-Set AVENTOS HS top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HS top

Blum Zubehör von

Der Hochschwenkbeschlag AVENTOS HS top schwenkt die Front über den Korpus. Dabei ist darauf zu achten, dass genügend Platz über dem Oberschrank zur Verfügung steht.

Blum AVENTOS
Zubehör von
Kraftspeicher-Set AVENTOS HL top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HL top

Blum Zubehör von

Der Hochliftbeschlag AVENTOS HL top kommt im Hoch- und Oberschrankverbau sowie im Nischenschrank zur Anwendung, um z. B. elektrische Geräte zu verdecken. Dabei wird die einteilige Front parallel zur Korpusfront nach oben bewegt.

Blum AVENTOS
Zubehör von
Kraftspeicher-Set AVENTOS HF top | Blum AVENTOS
angesehen
Gekauft
Kraftspeicher-Set AVENTOS HF top

Blum Zubehör von

Der Hochfaltbeschlag AVENTOS HF top macht bei Hochfaltklappen jede Bewegung zu einem emotionalen Erlebnis.

COMBOX SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
COMBOX SERVO-DRIVE

Blum | Allgemeines Zubehör

Zur Vermeidung von Frontkollisionen beim Einsatz von SERVO-DRIVE in Ecksituationen.

Abverkauf
Netzkabel SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Netzkabel SERVO-DRIVE

Blum | Allgemeines Zubehör

Kabel mit Netzstecker und Kupplung 3-polig.

Netzgerätehalterung SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Netzgerätehalterung SERVO-DRIVE

Blum | Allgemeines Zubehör

Halterung zur Aufnahme von SERVO-DRIVE-Netzgeräten für Boden- oder Wandmontage.

Elektrokabel SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Elektrokabel SERVO-DRIVE

Blum | Allgemeines Zubehör

Kabel mit 5 Stück Kabelendenschutz.

Verbindungsknoten SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsknoten SERVO-DRIVE

Blum | Allgemeines Zubehör

Mit 2 Stück Kabelendenschutz.

Synchronisationskabel SERVO-DRIVE, mit Stecker | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Synchronisationskabel SERVO-DRIVE, mit Stecker

Blum | Allgemeines Zubehör

Kabel, mehradrig, mit beidseitigem Stecker.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken