Menu

Aufnahmeprofil Hawa Junior 80/100 Pocket

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
Profil mit Bajonettverschluss zur Aufnahme der Laufschiene für Hawa Junior 80/100 Pocket.
Anwendungen/Hinweise
  • Das Aufnahmeprofil mit Bajonettverschluss wird vormontiert und bietet so den grösstmöglichen Schutz gegen etwaige Verschmutzung der Laufschiene während der Bauphase.
  • Nach Fertigstellung der Wandtasche kann die Laufschiene montiert und jederzeit demontiert werden, sei es zur Nachrüstung weiterer Komponenten oder deren Austausch.
  • Der spielfreie Bajonettverschluss mit Einfahrrampe vereinfacht die Montage der Laufschiene im Aufnahmeprofil.
  • Die Trennlage zwischen den beiden Profilen vermindert die Vibrationsübertragung (Körperschall).

Technische Daten
  • Bajonettweg
35 mm
  • Verstellweg im Bajonett
±8 mm

Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Montageset für Laufschiene an Aufnahmeprofil Junior 80/100 Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Montageset für Laufschiene an Aufnahmeprofil Junior 80/100 Pocket

Hawa Zubehör

Befestigungsset zur Montage der Laufschiene an das vormontierte Aufnahmeprofil.

Montageset für Laufschiene an Aufnahmeprofil Junior 80/100 Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Montageset für Laufschiene an Aufnahmeprofil Junior 80/100 Pocket

Hawa Zubehör von

Befestigungsset zur Montage der Laufschiene an das vormontierte Aufnahmeprofil.

Demontageset für Laufschiene Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Demontageset für Laufschiene Hawa Junior 80/100

Hawa Ersatzteil von

Set für montier- und demontierbare Laufschiene zu Hawa Junior 80/100.

Schienenpuffer zu Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schienenpuffer zu Hawa Junior 40

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Stopper zum Einschieben und Festklemmen in der Laufschiene.

Laufwerk zu Hawa Aperto 40/F | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk zu Hawa Aperto 40/F

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

2-rollig mit kugelgelagerten Lauf- und Führungsrollen und M-8-Gewindeaufnahme.

Mittelpuffer zu Hawa Aperto 40/F | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Mittelpuffer zu Hawa Aperto 40/F

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Stopper mit einstellbarer Rückhalterung.

Gummipuffer Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Gummipuffer Hawa

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Stopper zum Anschrauben.

Abdeckkappe zu Laufschiene Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Laufschiene Hawa Junior 40

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Kappe auch passend zu Hawa Dorado 40.

Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 40

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Zur Eindämmung der Schallübertragung eines Schiebesystems auf den Baukörper.

Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Profilschiene zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Kappe zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Führung zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken