Menu

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 B Pocket

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
Beschlag zur Decken-/Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.
Einsatzbereich
  • Überall dort einsetzbar, wo Räume platzoptimiert und behindertengerecht mit Holzschiebetüren geschlossen werden, z. B. in Altersresidenzen, Pflegeheimen, Shoppingcentern, Schulhäusern, Amtsgebäuden bis hin zu Ein-/Mehrfamilienhäusern, Villen und Hotels.

Vorteile/Ausführungen
  • Höhenverstellung ±3 mm
  • horizontaler Verstellweg in der Längsrichtung
  • dank des Aufnahmeprofils mit Bajonettverschluss sind Montage und Demontage der Laufschiene auch bei fix montierten Taschenkonstruktionen stets gewährleistet – Tür ist somit auch nach Bauvollendung jederzeit einstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • alle Komponenten jederzeit demontier-, austausch- und erweiterbar
  • hoher Vormontagegrad verhindert zudem eine Verschmutzung der Laufschiene während der Bauphase
  • Die speziell für die Taschenmontage konzipierte Aufhängung, die beplankbare Clipblende für eine unsichtbare Sturzmontage sowie die neue, verkürzte spielfreie Bodenführung und der Türaussteller komplettieren die Gesamtlösung Hawa Junior 80 B Pocket.
  • vereinfachtes Einfahren der Tür in die Taschenkonstruktion
  • Endposition bei geöffneter Tür kann über den taschenseitigen Aufhängeschlitten eingestellt werden
  • Trennlage zwischen Laufschiene und Aufnahmeprofil vermindert die Vibrationsübertragung (Körperschall)

Lieferumfang
  • 2 Laufwerke 2-rollig mit Kunststoffrollen
  • 1 Tragprofil mit Aufhängeschlitten und M-10-Aufhängeschraube für Pocketanwendung
  • 1 Tragprofil mit Aufhängeschlitten und M-10-Aufhängeschraube
  • 1 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung (bei Ausführung ohne Dämpfung)
  • 2 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung (bei Ausführung mit Dämpfung)
  • 1 spielfreie Bodenführung
  • 1 Feststellschlüssel
  • einseitige Dämpfung: 1 x Dämpfeinzug Hawa SoftMove 80
    beidseitige Dämpfung: 2 x Dämpfeinzug Hawa SoftMove 80

Downloads

Für Sie interessant

Laufschiene zu Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufschiene zu Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Profilschiene gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

Demontageset für Laufschiene Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Demontageset für Laufschiene Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Set für montier- und demontierbare Laufschiene zu Hawa Junior 80/100.

Schienenpuffer zu Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schienenpuffer zu Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Stopper zum Einschieben und Festklemmen in der Laufschiene.

Clip-Blende zu Hawa Junior 80/B-Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Clip-Blende zu Hawa Junior 80/B-Pocket

Hawa Zubehör

Blende für Aufnahmeprofil, zur Sturzverblendung.

Federpuffer Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Federpuffer Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Stopper zum integrieren in Hawa Junior Laufschiene 80/100 Pocket.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 Z | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 Z

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 B | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 B

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 B | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 B

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 80/2 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 80/2

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Deckenmontage von zwei teleskopisch öffnenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 40/4 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 40/4

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Deckenmontage von vier teleskopisch öffnenden Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Symmetric | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Symmetric

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Deckenmontage von zwei symmetrisch öffnenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken