Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Laufwerk-Garnitur Junior 80/B (mod.) mit Dämpfeinzug

mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Laufwerk-Garnitur Junior 80/B (mod.) mit Dämpfeinzug

Mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Inkl. Dämpfeinzug SoftMove 80.
Für einflügelige, gedämpfte Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.
Vorteile/Ausführungen
  • Neuer Aufhängeschlitten mit optimierter Feinjustierung und integrierter Abdeckklappe.
  • Minimale Einbauhöhe: nur ca. 1 mm Fuge zwischen Laufschiene und Schiebetüre.
  • Stirnseitige Höheneinstellung ohne Ausfahren der Aufhängung.
  • Höhenverstellbar ± 7 mm
  • einseitig/beidseitig gedämpft
Technische Daten
  • einseitig gedämpft
min. Türbreite 690 mm
  • beidseitig gedämpft
min. Türbreite 1.030 mm
Lieferumfang
  • 2 Laufwerke 2-rollig mit Kunststoffrollen
  • 2 Tragprofile mit Aufhängeschlitten und Abdeckkappen
  • 1 spielfreie Bodenführung
  • 2 Schienenpuffer
  • 1 Gummipuffer
  • 1 Feststellschlüssel
  • einseitige Dämpfung: 1 x Dämpfeinzug HAWA SoftMove Junior 80
    beidseitige Dämpfung: 2 x Dämpfeinzug HAWA SoftMove Junior 80

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Gebohrt, die Lochdistanzen variieren.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zum Einschieben und Festklemmen in der Laufschiene.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zur Eindämmung der Schallübertragung eines Schiebesystems auf den Baukörper.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zu HAWA-Junior 40/80 Holz.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zu HAWA-Junior 40/80/120.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zu HAWA-Junior 40/80/120 Holz.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zu HAWA-Junior 80/B, 120/B, 250/B und HAWA-Silenta 150B.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zum Anschrauben.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Seitenverstellbare, spielfreie Bodenführung, bei ungenügenden Befestigungsmöglichkeiten im Unterlagsboden oder bei Boden- heizungen.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Da Schiebetüren oben und unten gleichzeitig gestoppt werden sollten, ist der Einsatz des Bodenstoppers sinnvoll.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zum Anschrauben.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Für Aufhängeschlitten.