Menu

Laufschienenset zu Hawa Junior 80 GP, 80 GL

von Hawa   |   mehr Glasschiebetürbeschläge

Drucken
Für Festverglasung, für Deckenmontage, gebohrt.
Vorteile/Ausführungen
  • gebohrt, die Lochdistanzen variieren
  • geringe Farbunterschiede möglich

Material
  • Aluminium

Lieferumfang
  • Werks-Nr. 20226 bestehend aus Laufschiene 2.500 mm und Abdeckprofil 1.250 mm
  • Werks-Nr. 20227 bestehend aus Laufschiene 4.000 mm und Abdeckprofil 2.000 mm
  • Werks-Nr. 20228 bestehend aus Laufschiene 6.000 mm und Abdeckprofil 3.000 mm

Downloads

Für Sie interessant

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GP

Hawa Zubehör von

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 40 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 120 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 120 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 120 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 160 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 160 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 160 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 GS | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 GS

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 40 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GS | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GS

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Purolino Plus 80 | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Purolino Plus 80

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-, Decken- oder deckenintegrierten Montage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Puro 100 | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Puro 100

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 100 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Puro 150 | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Puro 150

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 100 kg Flügelgewicht.

Laufschienenset zu Hawa Junior 40 GP, 40 GL | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschienenset zu Hawa Junior 40 GP, 40 GL

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Für Festverglasung, für Deckenmontage, gebohrt.

Laufschienenset zu Hawa Junior 120 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschienenset zu Hawa Junior 120 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Für Festverglasung, für Deckenmontage, gebohrt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken