Menu

Stapelraumgarnitur Hawa Aperto 60 H, parallel

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
Stapelung parallel.
Lieferumfang
  • Einfachlaufschiene-Bogen
  • Laufschienen-Endpufferset
  • Verbindungsstifte
  • Mittelpuffer
  • Aufhängelaschen
  • Endstopper
  • Laufschienen-Endstück
  • Führungsschiene-Bogen

Downloads

Für Sie interessant

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 Z | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 Z

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 B | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 B

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 B | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 B

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 B Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 B Pocket

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Decken-/Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 80/2 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 80/2

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Deckenmontage von zwei teleskopisch öffnenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 40/4 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 40/4

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Deckenmontage von vier teleskopisch öffnenden Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Symmetric | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Symmetric

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Deckenmontage von zwei symmetrisch öffnenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 Z, Z Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 Z, Z Pocket

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag mit Zweiwegaufhängung zur Decken-/Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 B | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 B

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, ;optional gedämpften Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 B Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 B Pocket

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Decken-/Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 B, B Pocket Acoustics | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 B, B Pocket Acoustics

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene und Schalldämmung. 100 B Acoustics für Wandmontage von einflügeligen Holzschiebetüren mit minimaler Einbauhöhe. 100 B Pocket Acoustics für Deckenmontage/Wandtaschenlösung von einflüg...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken