Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drehtürgarnitur HAWA-Aperto 60H Typ B

mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Drehtürgarnitur HAWA-Aperto 60H Typ B

Mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Stapelraum 90°, mit Führungsschiene.
Lieferumfang
  • Tragprofil
  • Abdeckkappe
  • Drehlager oben
  • Drehlager unten
  • Gabelschlüssel

Für Sie interessant


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge HAWA

Für einflügelige, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge HAWA

Für einflügelige, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge HAWA

Zur Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge HAWA

Der HAWA-Junior 80/Z ist ein bewährter Beschlag mit Zweiwegaufhängung für einflügelige, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewi...


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge HAWA

Für einflügelige, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge HAWA

Für zweiflügelige Holzschiebetüren in einer Laufschiene bis 80 kg Flügelgewicht.