Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Laufwerk-Garnitur HAWA-Telescopic 40/4

mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Laufwerk-Garnitur HAWA-Telescopic 40/4

Mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Teilgarnitur 4-türig für Holzschiebetüren.
Technische Daten
  • Türbreite 
 500–800 mm
  • max. Türgewicht 
 40 kg
  • Türdicke 
 40–47 mm

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zur Eindämmung der Schallübertragung eines Schiebesystems auf den Baukörper.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zum Anschrauben.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zu HAWA-Symmetric und HAWA-Telescopic.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Gebohrt, die Lochdistanzen variieren.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge HAWA

Für einflügelige Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.