Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Laufwerk-Garnitur HAWA-Junior 80/GL

mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Laufwerk-Garnitur HAWA-Junior 80/GL

Mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.
Nicht für Taschenmontage geeignet.

Der Schiebetürbeschlag HAWA-Junior 80/GL überzeugt durch seine Wirtschaflichkeit und ist in Kombination mit der bewährten HAWA-Junior Lauftechnik äußerst zuverlässig.
Unten sorgt die spielfreie Bodenführung für ruhigen Lauf und verhindert das Klappern der Türen bei Zugluft.
Der HAWA-Junior 80/GL lässt sich rationell und absolut verlässlich montieren.
Einfache Bohrungen im Glas sind Voraussetzung für die Trockenverglasung.
Die zum Patent angemeldete formschlüssige Glasbefestigung garantiert selbst bei höchster Beanspruchung dauerhafte Gebrauchssicherheit.
Die Aluminiumblenden zur Abdeckung der schlanken Glashalteprofile werden einfach mittels Aufclipsgummi befestigt.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Sicherheit durch formschlüssige Glasbefestigung
  • leichter, geräuscharmer Lauf
  • Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung
  • höhenverstellbar ohne Aushängen der Glastüre
  • Abdeckprofile in farblos oder Edelstahl-Effekt eloxierten Oberflächen
  • spielfreie Bodenführung
  • einfache Montage
  • mit weiteren Profilen sind Festverglasungen ohne sichtbare Beschlagteile möglich
  • kombinierbar mit HAWA-Toplock und Wandanschlussprofil sowie HAWA-Junior Winkelprofil für Wandbefestigung
Anwendungen/Hinweise
  • Überall dort anzuwenden, wo Räume diskret, zuverlässig und zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis mit Ganzglasschiebetüren geschlossen werden.
  • Z. B. in Hotels, Restaurants, Konferenzräumen, Flughäfen, Verwaltungsbauten, bis hin zum privaten Innenausbau sowie Außenanwendungen.
Technische Daten
  • maximales Schiebetürgewicht 80 kg
  • maximale Türbreite 1.200 mm
  • Glasdicken ESG 8/9,5 (38")/10 mm
  • Profilhöhe 65 mm
Lieferumfang
  • 2 Laufwerke
  • 2 Aufhängeschlitten
  • 2 Schienenpuffer
  • 2 Glashalteprofile
  • 1 Abdeckkappenset
  • 1 Montageset
  • Werkzeuge

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Gebohrt, die Lochdistanzen variieren.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Set für montier- und demontierbare Laufschiene zu HAWA-Junior 80.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Aus Produktionstechnischen Gründen sind geringe Farbunterschiede möglich.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Für 2 Glashalteprofile 240 mm.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Der Dämpfeinzug SoftMove 80 ist eine Ergänzung zu allen HAWA-Junior 80 Systemen und somit für Holz- als auch für Glasschiebetüren einsetzbar. Ko...


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Für Schiebetürbeschläge HAWA-Junior 40-80/GL/GP/GS, 120-160/GP, Ordena 70 Glas.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Gebohrt, für Gleitelemente.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Selbstklebend.