Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Laufwerk-Garnitur HAWA-Junior 40/GL

mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Laufwerk-Garnitur HAWA-Junior 40/GL

Mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für einflügelige Glasschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.
Nicht für Taschenmontage geeignet.
Einsatzbereich
  • überall dort anzuwenden, wo Räume diskret, zuverlässig und zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis mit Ganzglasschiebetüren geschlossen werden
  • z. B. in Hotels, Restaurants, Konferenzräumen, Flughäfen, Verwaltungsbauten, bis hin zu privatem Innenausbau sowie Außenanwendungen
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Sicherheit durch formschlüssige Glasbefestigung
  • leichter, geräuscharmer Lauf
  • Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung
  • höhenverstellbar ohne Aushängen der Glastüre
  • Abdeckprofile in farblos oder Edelstahl-Effekt eloxierten Oberflächen
  • spielfreie Bodenführung
  • einfache Montage
  • mit weiteren Profilen sind Festverglasungen ohne sichtbare Beschlagteile möglich
  • kombinierbar mit HAWA-Toplock und Wandanschlussprofil sowie HAWA-Junior Winkelprofil für Wandbefestigung
Anwendungen/Hinweise
  • der Schiebetürbeschlag HAWA-Junior 40/GL überzeugt durch seine Wirtschaflichkeit und ist in Kombination mit der bewährten HAWA-Junior Lauftechnik äußerst zuverlässig
  • unten sorgt die spielfreie Bodenführung für ruhigen Lauf und verhindert das Klappern der Türen bei Zugluft
  • der HAWA-Junior 40/GL lässt sich rationell und absolut verlässlich montieren
  • einfache Bohrungen im Glas sind Voraussetzung für die Trockenverglasung
  • die zum Patent angemeldete formschlüssige Glasbefestigung garantiert selbst bei höchster Beanspruchung dauerhafte Gebrauchssicherheit
  • die Aluminiumblenden zur Abdeckung der schlanken Glashalteprofile werden einfach mittels Aufclipsgummi befestigt
Technische Daten
  • Schiebetürgewicht
max. 40 kg
  • Profilhöhe
64 mm
Lieferumfang
  • 2 Laufwerke
  • 2 Aufhängeschlitten
  • 2 Schienenpuffer
  • 2 Glashalteprofile
  • 1 Abdeckkappenset
  • 1 Montageset
  • Werkzeuge

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Aus Produktionstechnischen Gründen sind geringe Farbunterschiede möglich.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Der Dämpfeinzug SoftMove 40 ist eine Ergänzung zu allen HAWA-Junior 40 Systemen und somit für Holz- als auch für Glasschiebetüren einsetzbar. Ko...


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Für 2 Glashalteprofile 240 mm.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Für Deckenmontage, gebohrt.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Auch passend zu HAWA-Dorado 40.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Für Festverglasung, für Deckenmontage, gebohrt.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Set für montier- und demontierbare Laufschiene zu HAWA-Junior 40.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Für Schiebetürbeschläge HAWA-Junior 40 und 80/GL/GP/GS, 120 und 160/GP, HAWA-Ordena 70 Glas.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Gebohrt, für Gleitelemente.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Selbstklebend.