Menu

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z Symmetric

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
Beschlag zur Deckenmontage von zwei symmetrisch öffnenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.
Vorteile/Ausführungen
  • Höhenverstellung ±3 mm
  • symmetrische Lösungen ohne sichtbare Führung

Lieferumfang
  • 4 Laufwerke 2-rollig mit Kunststoffrollen
  • 4 Zweiwegaufhängungen
  • 2 spielfreie Bodenführungen
  • 1 Schienenpuffer
  • 2 Umlenkrollen
  • 1 Zahnriemenschloss
  • 1 Mitnehmer
  • 1 Zahnriemen (10 m) für 2 Schiebetüren von je max. 1.200 mm
  • 2 Gummipuffer
  • 1 Höhenverstellstift

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemen glasfaserverstärkt | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Zahnriemen glasfaserverstärkt

Hawa Zubehör

Riemen gezahnt zu Hawa Symmetric und Hawa Telescopic.

Gummipuffer Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Gummipuffer Hawa

Hawa Zubehör

Stopper zum Anschrauben.

Laufschiene zu Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufschiene zu Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Profilschiene gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 80 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 80

Hawa Zubehör

Zur Eindämmung der Schallübertragung eines Schiebesystems auf den Baukörper.

Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung

Hawa Zubehör

Profilschiene zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz

Hawa Zubehör

Kappe zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Montageset zu Winkelprofil für Wandbefestigung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Montageset zu Winkelprofil für Wandbefestigung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Junior 40/80/120.

Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm

Hawa Zubehör

Führung zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm

Hawa Zubehör

Führung spielfrei, zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 Z | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 Z

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 B | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 B

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 Z

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Beschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken