Menu

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 GP

von Hawa   |   mehr Glasschiebetürbeschläge

Drucken
Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 40 kg Flügelgewicht.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Höhenjustierung über beide Aufhängungen an fertig montierter Tür
  • höhenverstellbar ±3 mm
  • minimale Einbauhöhe

Anwendungen/Hinweise
  • min. Türbreite mit einseitigem Dämpfeinzug 550 mm
  • min. Türbreite mit beidseitigem Dämpfeinzug 830 mm

Lieferumfang
  • 2 Stk. Laufwerke 2-rollig
  • 2 Stk. Aufhängeschrauben
  • 2 Stk. Punktbefestigungen mit Glashalter
  • 2 Stk. Schienenpuffer
  • Bohrlehre
  • Gummipuffer
  • Höhenverstellstift
  • einseitige Dämpfung: 1 x Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 40
    beidseitige Dämpfung: 2 x Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 40

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe zu Hawa Junior, Hawa Ordena | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Hawa Junior, Hawa Ordena

Hawa Zubehör

Kappe passend zu Hawa Junior 40, 80, 120, 160/GP sowie Hawa Ordena.

Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 40

Hawa Zubehör

Der Dämpfeinzug SoftMove 40 ist eine Ergänzung zu allen Hawa Junior 40 Systemen und somit für Holz- als auch für Glasschiebetüren einsetzbar. Komplett in der Laufschiene integriert, bremst der SoftMove die Schiebetür sanft ab und zieht sie in die Endposition.

Laufschiene zu Hawa Junior 40, Hawa Dorado 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufschiene zu Hawa Junior 40, Hawa Dorado 40

Hawa Zubehör

Profilschiene für Deckenmontage, gebohrt.

Abdeckkappe zu Laufschiene Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Laufschiene Hawa Junior 40

Hawa Zubehör

Kappe auch passend zu Hawa Dorado 40.

Laufschienenset zu Hawa Junior 40 GP, 40 GL | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschienenset zu Hawa Junior 40 GP, 40 GL

Hawa Zubehör

Für Festverglasung, für Deckenmontage, gebohrt.

Demontageset für Laufschiene Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Demontageset für Laufschiene Hawa Junior 40

Hawa Zubehör

Set für montier- und demontierbare Laufschiene zu Hawa Junior 40.

Bodenführung Hawa spielfrei für Glas | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa spielfrei für Glas

Hawa Zubehör

Für Schiebetürbeschläge Hawa Junior 40 und 80 GL/GP/GS, 120 und 160 GP, Hawa Ordena 70 Glas.

Führungsschiene zu Hawa Junior 40/80/120/160 GS/GP/GL | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Führungsschiene zu Hawa Junior 40/80/120/160 GS/GP/GL

Hawa Zubehör

Gebohrt, für Gleitelemente.

Gleitelement Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Gleitelement Hawa

Hawa Zubehör

Gleiter selbstklebend.

Gummipuffer Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Gummipuffer Hawa

Hawa Zubehör

Stopper zum Anschrauben.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 120 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 120 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 120 kg Flügelgewicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken