Menu

Laufwerk zu Hawa Junior 120

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
2-rollig mit Kunststoff-Laufrollen und M-12-Gewindeaufnahme.
Material
  • Gehäuse Aluminium
  • Laufrollen Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Schienenpuffer zu Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schienenpuffer zu Hawa Junior 40

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Stopper zum Einschieben und Festklemmen in der Laufschiene.

Laufwerk zu Hawa Aperto 40/F | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk zu Hawa Aperto 40/F

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

2-rollig mit kugelgelagerten Lauf- und Führungsrollen und M-8-Gewindeaufnahme.

Mittelpuffer zu Hawa Aperto 40/F | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Mittelpuffer zu Hawa Aperto 40/F

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Stopper mit einstellbarer Rückhalterung.

Gummipuffer Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Gummipuffer Hawa

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Stopper zum Anschrauben.

Abdeckkappe zu Laufschiene Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Laufschiene Hawa Junior 40

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Kappe auch passend zu Hawa Dorado 40.

Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 40

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Zur Eindämmung der Schallübertragung eines Schiebesystems auf den Baukörper.

Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Profilschiene zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Kappe zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Führung zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Führung spielfrei, zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 40

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Der Dämpfeinzug SoftMove 40 ist eine Ergänzung zu allen Hawa Junior 40 Systemen und somit für Holz- als auch für Glasschiebetüren einsetzbar. Komplett in der Laufschiene integriert, bremst der SoftMove die Schiebetür sanft ab und zieht sie in die Endposition.

Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 80 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 80

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Der Dämpfeinzug SoftMove 80 ist eine Ergänzung zu allen Hawa Junior 80 Systemen und somit für Holz- als auch für Glasschiebetüren einsetzbar. Komplett in der Laufschiene integriert, bremst der SoftMove die Schiebetür sanft ab und zieht sie in die Endposition.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken