Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Laufschiene zu HAWA-Junior 40 / HAWA-Dorado 40

mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Laufschiene zu HAWA-Junior 40 / HAWA-Dorado 40

Mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Deckenmontage, gebohrt.
Anwendungen/Hinweise
  • für Schranktüren über 22 mm Dicke

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Auch passend zu HAWA-Dorado 40.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige Glasschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht, für ESG- und VSG-Glas 8–12,7 mm.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Beschlag im Korpus laufend.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige Glasschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht, für ESG- und VSG-Glas 8–12,7 mm.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige Glasschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Der Möbelschiebetürbeschlag Hawa-Dorado 40/MS ist ein leicht montierbarer, hochwertiger Beschlag mit patentiertem Aufhängesystem, für halbeinlie...