Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Dämpfeinzug HAWA SoftMove Junior 80

mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Dämpfeinzug HAWA SoftMove Junior 80

Mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Der Dämpfeinzug SoftMove 80 ist eine Ergänzung zu allen HAWA-Junior 80 Systemen und somit für Holz- als auch für Glasschiebetüren einsetzbar.
Komplett in der Laufschiene integriert, bremst der SoftMove die Schiebetür sanft ab und zieht sie in die Endposition.
Vorteile/Ausführungen
  • schnell und einfach montiert
  • hochwertige Hydraulikdämpfer
  • unsichtbar in Laufschiene integriert
  • langlebige und wartungsfreie Materialien
  • hoher Bedienkomfort durch minimale Geräuschentwicklung
Anwendungen/Hinweise
  • schließ- und öffnungsseitig zu verwenden
  • kontinuierliches, sanftes Abbremsen und Schließen ohne Zurückfedern der Tür
  • komfortable Bedienung von Schiebetüren (Bügelgriffe anstelle von Muschelgriffen verwendbar)
Technische Daten
  • einseitig gedämpft
 min. Türbreite 690 mm
  • beidseitig gedämpft
 min. Türbreite 1.030 mm

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht, für ESG- und VSG-Glas.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht, für ESG- und VSG-Glas.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht. Nicht für Taschenmontage geeignet. Der Schiebetürbeschlag HAWA-Junior 80/GL überzeu...


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Zur Wandtaschenmontage von einflügeligen Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.