Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Hawa Aperto 40/F Parkraumgarnitur

mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Hawa Aperto 40/F Parkraumgarnitur

Mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Stapelung parallel zur Schiebeachse.
Anwendungen/Hinweise
  • Bogenstücke 75° mit Steckverbindung
  • nicht enthalten sind Topfbänder für Drehtüre
  • Anlagen mit 2 Stapelräumen gelten als 2 Anlagen, bis 7 Türen pro Stapelraum möglich

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Schienenset für Schiebetür-Parkraumgarnitur Hawa Aperto 40/F.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

2-rollig, M8.


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Mit einstellbarer Rückhalterung.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge HAWA

Für einflügelige Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge HAWA

Für einflügelige Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge HAWA

Zur Wandtaschenmontage von einflügeligen Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.